VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Motbalansert, 68 x 68-3/4 tomme Størrelse, 550 lb., Gul, Stål | AG7UMV

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-løft, motbalansert, 68 x 68-3/4 tommer størrelse, 550 lb., gul, stål

På lager
Vare: AG7UMV Modell: HYD-CB-10-DC

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
Kapasitet550 lbs.
Caster Dia.5 x 2 "
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde2"
SammenleggbarNei
FARGESvart, Gul
Gaffelhøyde2 1 / 2 "
Gaffellengde25 3 / 4 "
Gaffelbredde22 "
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Håndtakets høyde45 "
Høyde68.75 "
HP0.5 hk
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Lengde68 "
MaterialeStål
Maks. Høyde55.5 "
Maks. Reiseavstand52.75 "
Min. Høyde2.75 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Operasjon12V DC
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde25.75 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde22 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Serviceutvalg2 3/4 "til 55 1/2"
Spenning12V DC
Watts12W
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 254.7
Skipets høyde (cm)174.63
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePlattformbreddeServiceutvalgKapasitetOperasjonFARGEPris
VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, bærbar, likestrømsdrevet, 37 x 69 tommer størrelse, 880 lb., sølv | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "til 59"880 lbs.-Svart, Sølv51 858 NOK
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-løft, bærbar, likestrømsdrevet, 22 x 25-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "til 59"880 lbs.-Sølv134 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-løft, motbalansert, 68 x 68-3/4 tommer størrelse, 550 lb., gul, stål
61 051 NOK / enhet