VESTIL HYD-10-DC Hefti-løft, bærbar, likestrømsdrevet, 37 x 69 tommer størrelse, 880 lb., sølv

På lager
Vare: AG7UMM Modell: HYD-10-DC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.5"
BakhjulstypeSving med brems
Bakhjulsbredde2"
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
Kapasitet880 lbs.
Caster materialePoly på stål
SammenleggbarNei
FARGESvart, Sølv
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde25 3 / 4 "
Gaffelbredde22 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde70 "
HP0.5 hk
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 1 / 2 "
Lengde36 "
Senket høyde3-1 / 2 "
MaterialeSveiset stål
Maks. Høyde59 "
Maks. Reiseavstand55.5 "
Min. Høyde3.5 "
Motor12V DC - 0.8 KW
Motoreffekt kW0.8 kW
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Operasjon12V DC
Støtteben innvendig dimensjon14 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde25-3 / 4 "
PlattformmaterialeSveiset stål
Plattformbredde22-1 / 8 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde59 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving med brems
Bredde på hjul bak2"
Serviceutvalg3 1/2 "til 59"
Spenning12V DC
Watts12W
Bredde23 "
Bredde over gafler21-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)54.29
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePlattformbreddeServiceutvalgKapasitetOperasjonFARGEPris
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Motbalansert, 68 x 68-3/4 tomme Størrelse, 550 lb., Gul, Stål | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "til 55 1/2"550 lbs.-Svart, Gul61 051 NOK
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-løft, bærbar, likestrømsdrevet, 22 x 25-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "til 59"880 lbs.-Sølv134 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-10-DC Hefti-løft, bærbar, likestrømsdrevet, 37 x 69 tommer størrelse, 880 lb., sølv
51 858 NOK / enhet