FLEXTECH HH-075 X 100 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå | AG3DJQ 32WF83

FLEXTECH HH-075 X 100 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå

På lager
Vare: AG3DJQ Modell: HH-075 X 100Kryssreferanse: 32WF83

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeslange
FARGEBlå
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde100ft.
Materialesilikon
Utenfor Dia.1-3 / 64 "
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
typenGenerelt formål
Arbeids press50 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.81
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8419908500

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
FLEXTECH HH-075 X 25 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå | AG3DJM 32WF80 HH-075 X 2525ft.1-5 / 32 "1 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 100 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå
6 110 NOK / enhet