Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLEXTECH HH-075 X 25 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå | AG3DJM 32WF80

FLEXTECH HH-075 X 25 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå

På lager
Vare: AG3DJM Modell: HH-075 X 25Kryssreferanse: 32WF80
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
1 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeslange
FARGEBlå
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde25ft.
Materialesilikon
Utenfor Dia.1-5 / 32 "
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
typenGenerelt formål
Arbeids press50 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8419908500

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
FLEXTECH HH-075 X 100 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå | AG3DJQ 32WF83 HH-075 X 100100ft.1-3 / 64 "6 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 25 Varmerslange 50 Psi 3/4 Tommer Blå
1 571 NOK / enhet