KERN AND SOHN Plattformvekter i EOB-B-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModelllinearitetPlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddeEnheterVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
EOB 15K5
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 225 NOK
B
EOB 35K10
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 225 NOK
C
EOB 60K20
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, STK315 x 305 x 57 mm2 225 NOK
D
EOB 60K20L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 450 NOK
E
EOB 150K50
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 225 NOK
E
EOB 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm5 412 NOK
F
EOB 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 450 NOK
G
EOB 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 450 NOK
H
EOB 300K100A
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, STK315 x 305 x 57 mm2 225 NOK
E
EOB 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, STK950 x 500 x 58 mm5 412 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?