KERN OG SOHN EOB 300K100A Pakkevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JJJ

KERN AND SOHN EOB 300K100A pakkevekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JJJ Modell: EOB 300K100A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri60 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde57 mm
Plattformhøyde305 mm
Plattformbredde315 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet100g
reproduserbarhet0.1Kg
Oppgjørstid3 sek.
Enheterkg, lb, STK
Veiekapasitet300kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner315 x 305 x 57 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1
Skipets høyde (cm)15
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)37
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddeEnheterVeieplattformens dimensjonerPris
KERN OG SOHN EOB 150K50 Pakkevekt, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JJE EOB 150K50+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 225 NOK
KERN OG SOHN EOB 150K50L Pakkevekt, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 450 NOK
KERN OG SOHN EOB 150K50XL Pakkevekt, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JJG EOB 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm5 412 NOK
KERN OG SOHN EOB 15K5 Pakkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 225 NOK
KERN OG SOHN EOB 300K100L Pakkevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JJK EOB 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 450 NOK
KERN OG SOHN EOB 300K100XL Pakkevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, STK950 x 500 x 58 mm5 412 NOK
KERN OG SOHN EOB 35K10 Pakkevekt, 35Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JJM EOB 35K10+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EOB 300K100A pakkevekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
2 225 NOK / enhet