Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAD8 Øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 1/4-20 x 5 In | AE4JUX

APPROVED VENDOR 5LAD8 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 1/4-20 x 5 tommer

På lager
Vare: AE4JUX Modell: 5LAD8
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.15 / 32 "
Øye utenfor Dia.29 / 32 "
ØyebolttypeSveiset lukket øye uten skulder
FinishPolsk
MaterialeRustfritt stål
Total lengde6 5 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde5"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD8 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 1/4-20 x 5 tommer
139NOK / enhet