CHICAGO HARDWARE Øyebolter


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishMaterialeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
14215
1"1-21 / 32 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål2 29 / 32 "-1.25 "250NOK
B
11591
1"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål4"1 / 2 "2"54NOK
C
07215
1"1.875 "Vendt ledningsinkStål6"1 / 2 "4"27NOK
D
07460
1"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål4"1 / 2 "2"-
RFQ
E
08262
1"2"Smidd uten skulderPlainRustfritt stål5.25 "-3.25 "-
RFQ
D
07470
1"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål8"1 / 2 "6"-
RFQ
C
07210
1"1.875 "Vendt ledningsinkStål4"1 / 2 "2"-
RFQ
B
11601
1"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål6"1 / 2 "4"68NOK
F
26056
1"1-21 / 32 "Løft med skuldersinkStål3.25 "3 / 8 "1.25 "3 959 NOK
F
12845
1"1-21 / 32 "Løft med skulderPlainStål3.25 "3 / 8 "1.25 "-
RFQ
G
07220
1"1.875 "Vendt ledningsinkStål8"1 / 2 "6"31NOK
H
12045
1"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål8"1 / 2 "6"73NOK
D
07465
1"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål6"1 / 2 "4"138NOK
I
26059
1-3 / 32 "1-27 / 32 "Løft med skuldersinkStål3.625 "7 / 16 "1.375 "-
RFQ
F
12905
1-9 / 32 "2-9 / 32 "Løft med skulderPlainStål4.5 "9 / 16 "1.625 "-
RFQ
J
12968
1-11 / 16 "3.25 "Løft med skulderPlainStål6"7 / 8 "2.25 "2 942 NOK
F
12988
1-13 / 16 "3-9 / 16 "Løft med skulderPlainStål7"1"2.5 "3 869 NOK
F
12948
1.5 "2-13 / 16 "Løft med skulderPlainStål5.25 "3 / 4 "2"-
RFQ
F
SP20371
1.5 "2-13 / 16 "Løft med skuldersinkStål5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "7 126 NOK
K
14230
1.5 "2-13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål4 13 / 16 "-2"1 436 NOK
L
08682
1.25 "2-5 / 16 "Smidd med skulderPlainRustfritt stål7.25 "-4.5 "-
RFQ
E
11851
1.25 "2-5 / 16 "Smidd uten skulderPlainRustfritt stål6 13 / 16 "-4.5 "-
RFQ
M
11524
1.187 "2-1 / 16 "Blank med skulderPlainRustfritt stål3.156 "1 / 2 "3 / 4 "743NOK
F
12885
1.187 "2-1 / 16 "Løft med skulderPlainStål4"1 / 2 "1.5 "827NOK
N
SP23134
1.187 "2-1 / 16 "Blank uten skulderPlainRustfritt stål2 13 / 16 "1 / 2 "3 / 4 "743NOK
K
14225
1.375 "2.5 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål4.25 "-1.75 "470NOK
F
SP20367
1.375 "2.5 "Løft med skuldersinkStål5 5 / 16 "5 / 8 "2.5 "2 509 NOK
F
12925
1.375 "2.5 "Løft med skulderPlainStål4.875 "5 / 8 "1.75 "1 455 NOK
D
07335
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningPlainRustfritt stål7"1 / 4 "6"293NOK
D
07310
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningPlainRustfritt stål3.5 "1 / 4 "2.5 "378NOK
O
07045
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningsinkStål2.5 "1 / 4 "1.5 "71NOK
L
11682
1 / 2 "1"Smidd med skulderPlainRustfritt stål2.375 "-1.25 "-
RFQ
D
07315
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningPlainRustfritt stål4"1 / 4 "3"-
RFQ
D
07325
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningPlainRustfritt stål5"1 / 4 "4"-
RFQ
P
SP17492
1 / 2 "15 / 16 "Åpne WiresinkStål6"1 / 4 "5"355NOK
D
07295
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningPlainRustfritt stål2.5 "1 / 4 "1.5 "-
RFQ
Q
07860
1 / 2 "15 / 16 "TreskruesinkStål4.875 "1 / 4 "4"51NOK
B
12004
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål4"1 / 4 "3"262NOK
G
07085
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningsinkStål7"1 / 4 "6"115NOK
E
11515
1 / 2 "1"Smidd uten skulderPlainRustfritt stål2.25 "-1.25 "-
RFQ
R
11618
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål3"1 / 4 "2"-
RFQ
R
11608
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål2.5 "1 / 4 "1.5 "59NOK
D
07290
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningPlainRustfritt stål2"1 / 4 "1"325NOK
S
11689
1 / 2 "1.156 "Vendt ledningsinkStål10 9 / 16 "3 / 8 "9.375 "62NOK
H
11652
1 / 2 "1.156 "Vendt ledningSvart oksidStål8 9 / 16 "3 / 8 "7.375 "34NOK
T
12005
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål5"1 / 4 "4"-
RFQ
T
11637
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål7"1 / 4 "6"-
RFQ
R
11594
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål2"1 / 4 "1"82NOK
S
11712
1 / 2 "1.156 "Vendt ledningsinkStål12 9 / 16 "3 / 8 "11.375 "43NOK
G
11679
1 / 2 "1.156 "Vendt ledningsinkStål8 9 / 16 "3 / 8 "7.375 "31NOK
E
08205
1 / 2 "1"Smidd uten skulderPlainRustfritt stål3"-2"168NOK
D
07305
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningPlainRustfritt stål3"1 / 4 "2"361NOK
B
11640
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål3.5 "1 / 4 "2.5 "-
RFQ
T
11623
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningSvart oksidStål6"1 / 4 "5"-
RFQ
U
11686
1 / 2 "1.156 "Vendt ledningSvart oksidStål12 9 / 16 "3 / 8 "11.375 "53NOK
M
11740
1 / 2 "1"Blank med skulderPlainRustfritt stål2.625 "1 / 4 "1.25 "-
RFQ
C
07060
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledningsinkStål3.5 "1 / 4 "2.5 "77NOK
Q
07855
1 / 2 "15 / 16 "TreskruesinkStål3 11 / 16 "1 / 4 "2.75 "45NOK
P
SP17441
1 / 2 "15 / 16 "Åpne WiresinkStål4"1 / 4 "3"248NOK
N
11748
1 / 2 "1"Blank uten skulderPlainRustfritt stål2 19 / 64 "1 / 4 "1.25 "389NOK
H
11742
1 / 2 "1.156 "Vendt ledningSvart oksidStål10 9 / 16 "3 / 8 "9.375 "37NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?