Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 11689 3-øyebolt, svingtråd, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10-9/16 tommers lengde | AE7LYC 5ZE96

CHICAGO HARDWARE 11689 3-øye bolt, vri wire, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10-9/16 tommers lengde

På lager
Vare: AE7LYC Modell: 11689 3Kryssreferanse: 5ZE96

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.1.156 "
ØyebolttypeVendt ledning
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde10 9 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde9.375 "
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishMaterialeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
CHICAGO HARDWARE 08051 4-øyebolt, galvanisert, 3/8-16 X 7-1/2 tomme Størrelse, 10Pk | AE3DJU 5CJK6 080513 / 4 "1.5 "Smidd uten skulderGalvanisertStål7.5 "3 / 8 "6"1 811 NOK
CHICAGO HARDWARE 12988 6-øyebolt, stål, 1-8 gjengestørrelse, 7 tommers lengde, 10pk | AE3DJX 5CJK9 129881-13 / 16 "3-9 / 16 "Løft med skulderPlainStål7"1"2.5 "3 869 NOK
CHICAGO HARDWARE SP20371 Øyebolt, stål, 3/4-10 gjengestørrelse, 5-9/16 tommers lengde, 10pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Løft med skuldersinkStål5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "7 126 NOK
CHICAGO HARDWARE 26056 5 Eye Bolt, Stål, 3/8-16 X 3-1/4, 25Pk | AE3DKB 5CJL3 260561"1-21 / 32 "Løft med skuldersinkStål3.25 "3 / 8 "1.25 "3 959 NOK
CHICAGO HARDWARE 12968 8 Eye Bolt, Stål, 7/8-9 X 6 Tommer Størrelse, 10Pk | AE3DKG 5CJL8 129681-11 / 16 "3.25 "Løft med skulderPlainStål6"7 / 8 "2.25 "2 942 NOK
CHICAGO HARDWARE 14205 2-øyebolt, løft uten skulder, 1/4-20 X 2-1/4 tommers størrelse | AE7LMG 5ZA79 142053 / 4 "1.25 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål2.25 "-1"466NOK
CHICAGO HARDWARE 14230 4-øyebolt, løft uten skulder, 3/4-10 X 4-13/16 tommer Størrelse | AE7LMR 5ZA89 142301.5 "2-13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål4 13 / 16 "-2"1 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 11689 3-øye bolt, vri wire, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10-9/16 tommers lengde
62NOK / enhet