Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51940.080.0001 Øyebolt med skulder M8 x 1.25 mm | AC6QQQ 35Z478

APPROVED VENDOR M51940.080.0001 Øyebolt med skulder M8 x 1.25 mm

På lager
Vare: AC6QQQ Modell: M51940.080.0001Kryssreferanse: 35Z478
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.20mm
Øye utenfor Dia.36mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde49mm
Shank Dia.8mm
Skaftlengde13mm
Skulder Dia.20mm
Skulderlengde6mm
System for målingMetric
tråd Lengde13mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense308 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.03
Skipets lengde (cm)9.98
Skipets bredde (cm)8.28
HS kode7318152091
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.080.0001 Øyebolt med skulder M8 x 1.25 mm
70NOK / enhet