A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Innhegning: DP , Isolasjonsklasse: B , Inverter vurdert: Nei , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Antall hastigheter: 1 , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Fase: 1 , RPM: 1725 , Termisk beskyttelse: Automatisk , Garanti: 1 år
Egenskaper
- De har dryppsikre kabinetter for å tillate ekstern luftstrøm gjennom motorviklingene for å holde den kjølig under kontinuerlig drift.
- De tilbyr en enfaset design og oppnår en maksimal hastighet på 1800 rpm. De er montert i enten horisontal / vertikal orientering for brukervennlighet.
- De kommer integrert med elastiske ringfester for å holde motoren suspendert for reduserte vibrasjoner og støy under oppstart av motor.
- De er tilgjengelige i dryppsikre og åpne kabinetter for å tillate strømning av ekstern luft over og rundt motorviklingene for å holde den kjølig og forhindre inntrengning av rusk
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er bruken av automatiske termiske beskyttere?
Termisk beskyttelse er en enhet som er følsom for økt motortemperatur og beskytter motoren mot overoppheting på grunn av overbelastning eller manglende start. Disse enhetene er tilgjengelige med enten manuell eller automatisk tilbakestilling.
Hva er forskjellen mellom enkelt- og flerhastighetsmotorer?
En enkelthastighetsmotor har en konstant hastighetsklassifisering som den kjører med når den leveres med forhåndsbestemt spenning og frekvens. En motor med flere hastigheter går med mer enn én hastighet (avhengig av hvordan motoren er koblet til strømforsyningen).
Hva er typen monteringsretning i disse motorene?
Vifte- og viftemotorene kan monteres i horisontal eller vertikal orientering for brukervennlighet.