MARATHON MOTORER 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NXN 46N382 / C1156

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto

På lager
Vare: AD6NXN Modell: 5KC46LN0149XKryssref.: 46N382 / C1156

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel8.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet70%
Antall hastigheter1
Total lengde10.75 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonFrameRammematerialeMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORER 5KCR49PN0098X Gp Motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XHele vinkelen56StålTastetAutoVuggebase1725/142575.2%3 985 NOK
MARATHON MOTORER 5KC48UN6052 Generell motor karbonstål Odp 1/2 Hk 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valset stålTastetnoneVuggebase1140-9 258 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36LN26 Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Horisontal48Valset stålFlatenoneVuggebase1725/142559.5%4 447 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36LN26X Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XHorisontal48Valset stålFlateAutoVuggebase1725/142559.5%5 486 NOK
MARATHON MOTORER 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XHorisontal56Valset stålTastetAutoVuggebase172568%5 939 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Ingen | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Horisontal56Valset stålTastetnoneVuggebase114050%7 408 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49PN6051X Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XHorisontal56Valset stålTastetAutoVuggebase114050%7 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto
6 367 NOK / enhet