Enerpac RCS101 Flat-Jac hydraulisk sylinder er designet for å fungere i trange rom med begrenset vertikal klaring. Denne sylinderen med lav høyde er godt egnet for ulike industrier som romfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og matproduksjon.
Egenskaper:
- Den har en rillet stempelende med gjengede hull som muliggjør enkel montering av vippesadler.
- Denne sylinderen er utstyrt med en belagt stål stempelvisker som reduserer forurensning for å øke levetiden til sylinderen.
- Den har bakt emaljefinish for forbedret korrosjonsbestandighet.
- Denne enheten inkluderer CR400 hunnkobling, som gir en tilkobling til en CH604 hannkobling.
- Den har en enkeltvirkende fjærreturmekanisme for faresikre løfteoperasjoner.
- Denne enheten har monteringshull som gjør det enkelt å feste.
- Enerpac RCS302 hydraulisk sylinder med 15.82 kubikktommers oljekapasitet er også tilgjengelig.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en enkeltvirkende og en dobbeltvirkende sylinder?
A. En enkeltvirkende sylinder har én kraftretning, som forlenges eller trekkes tilbake ved hjelp av en ytre kraft. I motsetning til dette har en dobbeltvirkende sylinder to kraftretninger, som tillater både forlengelse og tilbaketrekking ved bruk av internt væsketrykk.
Sp. Hva er de forskjellige typene Enerpac RCS101 hydrauliske sylindre?
A. A Enkeltvirkende, dobbeltvirkende, tandem hydrauliske og teleskopiske/aktiverende hydrauliske sylindre er 4 forskjellige typer hydrauliske sylindre.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en hydraulisk sylinder med lav høyde?
A. Viktige faktorer inkluderer lastekapasitet, slaglengde, driftstrykk, monteringsmuligheter og sikkerhetshensyn.