SPEEDAIRE Piggete slangekoblinger, rett


filtre
Monteringsstil: Rett , Materiale: 6061-T6 Aluminium , Maks. Press: 300 psi , Trykkvurdering: 300 PSI
StilModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
30E642
1/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) PT37NOK
B
30E641
1/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) PT37NOK
B
30E644
3/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) PT39NOK

Piggete slangekoblinger, rett

Speedaire-slangemothaker er konstruert for å koble to eller flere rørstykker (slanger, rør) sammen. Disse slangekoblingene gir overlegen korrosjonsmotstand og er lette enn messing stive pigghårede slangekoblinger. De har forskjellige tilkoblingstyper i den ene enden og forhøyede rygger (eller mothaker) i den andre enden som holder innsiden av slangene for å sikre dem på plass. Velg fra en rekke av disse slangemothakene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers trådstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?