Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E641 Slange Barb rett | AC4LNP

SPEEDAIRE 30E641 Slange mothake rett

På lager
Vare: AC4LNP Modell: 30E641
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse1/4
Monteringsstørrelse1/4 (M) NPT
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)9/16
Slange-ID1 / 4 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Materiale6061-T6 Aluminium
Maks. Press300 psi
NPT-størrelse1/4 tommer
Trykkvurdering300 PSI
Trådstørrelse1 / 4 "
Gjengetype(M) PT
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris
SPEEDAIRE 30E642 Slange mothake rett | AC4LNQ 30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) PT37NOK
SPEEDAIRE 30E644 Slange Barb rett | AC4LNT 30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) PT39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E641 Slange mothake rett
37NOK / enhet