BUSSMANN LP-CC Lavtopptidsforsinkelsessikringer, 600 VAC/300 VDC


filtre
AC-spenningsvurdering: 600V , Kroppsmateriale: melamin , Tilkoblingstype: Ferrule End x Ferrule End , Diameter: 13 / 32 " , Element: dual , For sikringsblokk-serien: BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG , Funksjonelt lik: Ferraz ATDR , Sikringsblokkdesign: Avslag , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR , Antall pakker: 10 , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Responstid: 12 sek. @ 200 % , Hastighet: Tidsforsinkelse , Type: Strømbegrensende tidsforsinkelsessikring , Visuell indikasjon: Ikke indikerende
StilModellSpenningsverdierKroppsstilKlasseKarakterDC-spenningsvurderingSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
A
LP-CC-9
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--9200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "468NOK
B
LP-CC-3
600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC3A150V3200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "468NOK
A
LP-CC-7-1 / 2
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--7.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-8
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--8200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-7
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--7200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "468NOK
C
LP-CC-6-1 / 4
600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC6.25A150V6.25200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "428NOK
A
LP-CC-6
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--6200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-5-6 / 10
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--5-6/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "437NOK
A
LP-CC-5
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "472NOK
A
LP-CC-4-1 / 2
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--4.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
D
LP-CC-4
600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC4A150V4200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "468NOK
A
LP-CC-3-2 / 10
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--3-2/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-3-1 / 2
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--3.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "468NOK
E
LP-CC-15
600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC15A150V15200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "472NOK
F
LP-CC-10
600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC10A150V10200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "437NOK
A
LP-CC-12
600VAC / 150VDCSylindriskeCC--12200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-6/10
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--6/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "437NOK
A
LP-CC-1-6 / 10
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-6/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-1-1 / 4
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.25200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "468NOK
A
LP-CC-1-8 / 10
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-8/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "437NOK
A
LP-CC-1-1 / 2
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "468NOK
A
LP-CC-1-1 / 8
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.125200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-1-4 / 10
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-4/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "437NOK
A
LP-CC-20
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--20200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "486NOK
A
LP-CC-1/2
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1/2200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "472NOK
A
LP-CC-25
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--25200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
G
LP-CC-2
600VAC / 300VDCSylinderformetKlasse CC2A300V2200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC1 1 / 2 "437NOK
A
LP-CC-2-1 / 2
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--2.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "468NOK
A
LP-CC-30
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--30200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "472NOK
A
LP-CC-2-1 / 4
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--2.25200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "477NOK
H
LP-CC-1
600VAC / 300VDCSylinderformetKlasse CC1A300V1200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC1 1 / 2 "437NOK
A
LP-CC-2-8 / 10
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--2-8/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "477NOK
A
LP-CC-8/10
600VAC / 300VDCSylindriskeCC--8/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?