Bussmann LP-CC-2 sikring er ideell for sikring av motorer, kontrollere og maskineri i industrielle oppsett. Den brukes i produksjon, automatisering og kraftdistribusjon.
Egenskaper:
- Denne klasse CC-sikringen har en design med to elementer for forbedret beskyttelse mot overstrømssituasjoner.
- Den tilbyr en ende-til-ferrule-endekonfigurasjon for strømlinjeformet og sikker tilkobling.
- Denne RoHS-kompatible sikringen har melaminkonstruksjon, som gir holdbarhet og pålitelighet under ulike driftsforhold.
- Den har en sylindrisk kroppsstil for enkel installasjon og integrering i forskjellige oppsett.
- Denne CE-merkede sikringen har en avbruddsvurdering på 200kAIC ved 600VDC og 20kAIC ved 300VDC.
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann HPS-RR Sikringsholder: Denne panelmonterte sikringsholderen brukes til å holde og beskytte sikringer i elektriske paneler og utstyr og er egnet for bruk med denne LP-CC-2 sikringen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er betydningen av klasse CC i sikringen?
A. Det betyr at sikringen er designet for bruk i en lavspenningskontrollkrets, og gir spesifikk beskyttelse for denne typen kretser.
Sp. Er denne sikringen kompatibel med spesifikke sikringsblokker?
A. Ja, denne sikringen er utformet for å passe til avvisningssikringsblokken, og sikrer riktig kompatibilitet med spesifikke typer sikringsholdere og paneler.
Q. Hva er responstiden til denne sikringen under en overstrømhendelse?
A. Responstiden til denne sikringen under en overstrømhendelse er 12 sekunder ved 200 %.