Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LP-CC-1 Sikring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FMF 1CX41

BUSSMANN LP-CC-1 Sikring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrør

På lager
Vare: AA9FMF Modell: LP-CC-1Kryssreferanse: 1CX41
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse CC
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter1A
DC-spenningsvurdering300V
Diameter13 / 32 "
EAN5027590446914
Elementdual
For sikringsblokk-serienBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Funksjonelt likFerraz ATDR
Sikringsforsterker1
SikringsblokkdesignAvslag
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC
Lengde1 1 / 2 "
Mfr. SerieBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
Package Antall10
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid12 sek. @ 200 %
SpeedTidsforsinkelse
typenStrømbegrensende tidsforsinkelsessikring
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LP-CC-1 Low-Peak sikring lar elektrisk overspenning strømme gjennom en krets i kort tid før den sprenges. Det er effektivt i applikasjoner relatert til motorkretser.

Egenskaper:

  • Bussmann LP-CC-1 sikring har melaminrørkonstruksjon for holdbarhet ved høye temperaturer.
  • Denne ikke-indikerende sikringen har en avvisningsstil for riktig installasjon.
  • Den har hylse-til-hylse endeforbindelser for en sikker installasjon.
  • Denne Low-Peak-sikringen har en responstid på 12 sekunder ved 200 % av merkestrømmen.
  • Den har også to elementer som kan håndtere både innkoblingsstrømmer og vedvarende overstrømmer.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er avbruddsverdien til Bussmann LP-CC-1-sikringen?

A. Denne sikringen har en avbruddsverdi på 200kA ved 600VAC og 20kA ved 300VDC.

Q. Hva er strømstyrken til denne sikringen?

A. Den har en strømstyrke på 1A. Men hvis du trenger en sikring med høyere strømstyrke, kan du gå for Bussmann LP-CC-4 sikring som har en rating på 4A.

Spørsmål. Hva er en sikring som slår raskt og sakte?

A. En sikring som går raskt er utformet for å gå raskt når strømmen overskrider dens verdi. Den gir rask beskyttelse mot kortslutninger og for store strømtopper. En treg sikring er designet for å håndtere midlertidige overstrømmer uten å blåse, men den vil til slutt gå hvis overstrømstilstanden vedvarer.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierKroppsstilKlasseKarakterDC-spenningsvurderingSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Sikring 1-1/4a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.25200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Sikring 1-1/8a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.125200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Sikring 1-4/10a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-4/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "481NOK
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sikring 1/2a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1/2200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "172NOK
BUSSMANN LP-CC-10 Sikring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC10A150V10200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "172NOK
BUSSMANN LP-CC-12 Sikring 12a Klasse Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCSylindriskeCC--12200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-15 Sikring, 15 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC15A150V15200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LP-CC-1 Sikring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrør
176NOK / enhet