Bussmann LP-CC-15 sikring er ideell for å gi kretsbeskyttelse ved å avbryte strømflyten når overstrømsforhold oppstår. Denne sikringen sikrer utstyr, forhindrer skader og opprettholder sikkerheten til begge elektriske systemene i elektriske systemer fra industrimaskiner til kommersielle kretser.
Egenskaper:
- Den kommer med en konfigurasjon med to elementer og tidsforsinkelsesytelse for umiddelbar beskyttelse mot uønskede sikringsåpninger på grunn av overspenningsstrømmer.
- Denne Low-Peak-sikringslinjen opprettholder et konsistent 2:1 ampasitetsforhold for sømløs beskyttelse og minimal nedetid.
- Dens strømbegrensende evne beskytter nedstrøms komponenter fra de termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer, og beskytter både utstyr og personell.
- Denne Bussmann LP-CC-15-sikringen har en imponerende 200kA avbruddsverdi, som sikrer optimal sikkerhet i kritiske miljøer.
- For blokk med høy strømstyrke, sjekk ut Bussmann LP-CC-30 enhet med strømstyrke på 30A og avbruddsklassifisering på 200kA ved 600VAC og 20kA ved 150VDC.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikring for applikasjonen min?
A. Når du velger en sikring, bør du vurdere faktorer som gjeldende klassifisering, avbruddsklassifisering og tidsforsinkelseskarakteristikk som stemmer overens med kravene til din spesifikke applikasjon.
Sp. Kan jeg erstatte mine eksisterende sikringer med Bussmann LP-CC-15 sikringer for bedre ytelse?
A. Ja, oppgradering til LP-CC-15-sikringer kan gi fordeler som høyere avbruddsverdier og tidsforsinkelseskarakteristikk. Det kan også føre til opptil 33 % reduksjon i eksisterende sikringsbeholdning, noe som gjør vedlikehold og lagerstyring mer strømlinjeformet.
Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann LP-CC-15 sikring?
A. Denne tidsforsinkelsen / langsom sikringen er konstruert for å være sømløst integrert i en holder, og sikrer sikker og pålitelig kretsbeskyttelse for effektiv installasjon og utskifting, minimerer nedetid og forbedrer vedlikeholdsprosedyrer.