GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Digital Pocket termometer


filtre
Auto Power Off: Ja , Batteritype: LR 44 1.5 V alkalisk , Kalibreringssertifikat: Nei , Koffertmateriale: Plast , Vise: 4-sifret digital LCD , Linsemateriale: LCD , Vedtak: 0.1 Degrees , Stammateriale: Rustfritt stål
StilModellNøyaktighetDataholdDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
DPT301FC
+/- 1 grader CJa34.5 mm x 30.04.5 "-40 til 302 grader F269NOK
B
DT310LAB
-4 grader F til 248 grader F +/- 1.8 grader F, utenfor området +/- 3.6 grader FNei57.2 mm x 20.68.38 "-58 ° til 302 °488NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?