Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DPT301FC Digital lommetermometer 5 tommers lengde | AC9VUA 3KTP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC digital lommetermometer 5 tommers lengde

På lager
Vare: AC9VUA Modell: DPT301FCKryssref: 3KTP8
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+/- 1 grader C
Automatisk avslåingJa
BatteritypeLR 44 1.5 V alkalisk
KalibreringssertifikatNei
Tilfellet MaterialPlast
DataholdJa
Grad divisjoner0.1 Degrees
Dialstørrelse34.5 mm x 30.0
Vise4-sifret digital LCD
Lens MaterialLCD
oppløsning0.1 Degrees
Stamlengde4.5 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-40 til 302 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDataholdDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DT310LAB Digital lommetermometer 8-3/8 tommers lengde | AC9VUN 3KTW1 DT310LAB-4 grader F til 248 grader F +/- 1.8 grader F, utenfor området +/- 3.6 grader FNei57.2 mm x 20.68.38 "-58 grader. til 302 grader.488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC digital lommetermometer 5 tommers lengde
269NOK / enhet