ROBERTSHAW Trykkregistreringsbryter


filtre
Funksjon: Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk , Monteringssted: Vertikal , Brytertype: SPDT , Type: H VAC/Generelt formål
StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
2374-495
2-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "476NOK
B
2374-498
2-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "422NOK
C
2374-509
2-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "708NOK
D
2374-508
3"4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "719NOK
E
2374-499
3-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "613NOK
E
2374-500
3-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "456NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?