Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 2374-509 Trykkfølere Bryter Spdt | AF2RVE 6XJV2

ROBERTSHAW 2374-509 Trykkfølende bryter Spdt

På lager
Vare: AF2RVE Modell: 2374-509Kryssref: 6XJV2
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
708NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregistreringsbryter
Dybde2-3 / 4 "
Differensial (In. WC)+/- 0.02
Elektrisk vurdering300 VA pilotavgift ved 115 til 277 VAC, 15 ampere ikke-induktiv til 277 VAC
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde4 3 / 32 "
Monteringshull OC3-3 / 4 tommer
MonteringsstedVertikal
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.15 +/-, 0.02 til 5.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktIntegrert kompresjon
Bytt TypeSPDT
typenH VAC/Generelt formål
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådeBreddePris
ROBERTSHAW 2374-495 Trykkregistreringsbryter .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "476NOK
ROBERTSHAW 2374-498 Trykkregistreringsbryter 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "422NOK
ROBERTSHAW 2374-499 Trykkfølere .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "613NOK
ROBERTSHAW 2374-500 Trykkfølere .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "456NOK
ROBERTSHAW 2374-508 Trykkregistreringsbryter Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "719NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 2374-509 Trykkfølende bryter Spdt
708NOK / enhet