Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 2374-495 Trykkregistreringsbryter .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0

ROBERTSHAW 2374-495 Trykkfølende bryter ,25-1.0

På lager
Vare: AF2RUT Modell: 2374-495Kryssref: 6XJU0
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregistreringsbryter
Dybde2-1 / 8 "
Differensial (In. WC). 10
Elektrisk vurdering5A ikke-induktiv 120-277VAC, 5A ikke-induktiv 28VDC, 1A pilotoppgave 120VA
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde4"
Monteringshull OC3-3 / 4 tommer
MonteringsstedVertikal
Driftstemp. Område-40 TIL 190 F.
Trykkinnstillingsområde0.25 til 1.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktBarbed
Bytt TypeSPDT
typenH VAC/Generelt formål
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådeBreddePris
ROBERTSHAW 2374-498 Trykkregistreringsbryter 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "422NOK
ROBERTSHAW 2374-499 Trykkfølere .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "613NOK
ROBERTSHAW 2374-500 Trykkfølere .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "456NOK
ROBERTSHAW 2374-508 Trykkregistreringsbryter Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "719NOK
ROBERTSHAW 2374-509 Trykkfølere Bryter Spdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "708NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 2374-495 Trykkfølende bryter ,25-1.0
476NOK / enhet