SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 0 til 1 tommer


Shaw Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger gir lavtrykkstetninger i sirkulære åpninger og rørledninger for plettering og maling og vedlikeholds- og testapplikasjoner. Disse ekspansjonspluggene har ingen gjenger og installeres i rørene ved å bare skyve pluggen inn i åpningen. T Håndter ekspansjonsplugger er også egnet for bruksområder som krever nøyaktig tetting....Les meg

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
51011
1"0.969 "til 1.07"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite380NOK
A
51003
1 / 2 "0.468 "til 0.515"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite314NOK
A
51007
3 / 4 "0.719 "til 0.791"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite491NOK
A
51001
3 / 8 "0.375 "til 0.413"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite280NOK
A
51005
5 / 8 "0.612 "til 0.673"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite407NOK
A
51009
7 / 8 "0.85 "til 0.935"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite510NOK
A
51002
7 / 16 "0.406 "til 0.447"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite310NOK
B
51404
9 / 16 "0.55 "til 0.605"Opp til 10 psiNeopren GummiRustfritt stålRustfritt stålSnap-Tite387NOK
A
51004
9 / 16 "0.55 "til 0.605"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite368NOK
A
51006
11 / 16 "0.656 "til 0.722"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite414NOK
A
51008
13 / 16 "0.781 "til 0.86"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite465NOK
A
51010
31 / 32 "0.937 "til 1.03"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite516NOK

Egenskaper

  • Disse mekaniske ekspansjonspluggene har sinkbelagte stålkonstruksjon for å forhindre at pluggen blir skadet / deformert under høyt trykk og gjentatt bruk.
  • De har en tetningsende av neopren for å gripe innsiden av røret sikkert, og dermed sikre en lekkasjetett forsegling.
  • Disse pluggene har et mekanisk håndtak for å låse / tette pluggen etter montering i røret.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Shaw Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene har en gjengefri design og skyves direkte inn i hullet som må tettes midlertidig for lavtrykksoppgaver. Når pluggen er inne, aktiveres spaken for å låse ekspansjonspluggen på plass.

Hvordan fjerne/koble fra Shaw Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene kan kobles ut ved å trekke i spaken som kobler ut ekspansjonspluggen og lar brukeren åpne det forseglede røret umiddelbart.

Hva er det maksimale støttede lufttrykket av Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene kan håndtere opptil 10 psi lufttrykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?