DESTACO 609-serie rettlinjeklemmer


filtre
Fullfør: sink , Funksjon: Skyv eller trekk klemme , Håndtak: Rett , Total høyde: 3.170 "
StilModellStempelhøydeHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelets trådstørrelseplungerPris (eks. mva)
A
609
0.97 "300 kgNeiStålFlens5 / 16-18Rund707NOK
B
609-B
1.82 "300 kgNeiStålRett5 / 16-18Rund670NOK

609-serie rettlinjeklemmer

Destaco rettlinjeklemme har en lavprofildesign med en høy holdekapasitet på 300 lb. Denne 609-serie rettlinjeklemme er tilgjengelig i rette og flensede basevarianter og brukes i sveise-, strammeinnretninger, montering og testing av industrielt utstyr . Den er tilgjengelig i forskjellige høyder og lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?