Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DT310LAB Digital lommetermometer 8-3/8 tommers lengde | AC9VUN 3KTW1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT310LAB Digital lommetermometer 8-3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AC9VUN Modell: DT310LABKryssreferanse: 3KTW1
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
488NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet-4 grader F til 248 grader F +/- 1.8 grader F, utenfor området +/- 3.6 grader F
Automatisk avslåingJa
BatteritypeLR 44 1.5 V alkalisk
KalibreringssertifikatNei
Tilfellet MaterialPlast
DataholdNei
Grad divisjoner0.1 Degrees
Dialstørrelse57.2 mm x 20.6
Vise4-sifret digital LCD
Lens MaterialLCD
oppløsning0.1 Degrees
Stamlengde8.38 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDataholdDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DPT301FC Digital lommetermometer 5 tommers lengde | AC9VUA 3KTP8 DPT301FC+/- 1 grader CJa34.5 mm x 30.04.5 "-40 til 302 grader F269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT310LAB Digital lommetermometer 8-3/8 tommers lengde
488NOK / enhet