VESTIL RC Series magnetskinne bilhjulstopper


filtre
Håndtak inkludert: Nei , Håndtakslengde: 30 " , Håndtaksmateriale: Stål , Magnet Dia.: 3 / 8 " , Byggemateriale: Plast , Antall hjulkiler: 1 , Driftstype: Hånd , Diameter hull for oppsamling: 1 / 2 " , Størrelse: 4.75 "x 1.75" x 30 " , Hjulstopptilkobling: none , Klosshøyde: 3.63 " , Klosslengde: 11 " , Bruk av hjulblokker: Jernbane , Klossvekt: 3 lbs. , Klossbredde: 2.25 "
StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
RC-WC-KROK
---SølvStål614NOK
B
RC-WC
---oransjepolyuretan758NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?