EATON Danfoss PTS3-10 Series retningskontrollventiler


Eaton Danfoss PTS3-10 Series retningsreguleringsventiler er designet for å kontrollere retningen til mediet (væsker eller gasser). De kontrollerer væskestrømmen i et hydraulisk eller pneumatisk system ved å endre posisjonen til interne komponenter. De kan tillate eller begrense væskestrømmen til aktuatoren b...y åpne og lukke portene deres.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566510
848NOK
RFQ
B
566511
848NOK
RFQ
C
02-163629
6 779 NOK
RFQ
D
566310
848NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse ventilene bruker en spole for å tillate, stoppe eller endre retningen på væskestrømmen og har en Buna-N-type tetning for å forhindre lekkasje på tvers av porter.
  • De tilbyr installasjon av skrue-i-patron som sikrer færre potensielle lekkasjepunkter og tåler vibrasjoner, noe som reduserer støynivået.
  • De har også en pilotdrevet mekanisme som er hovedkraften som kreves for å åpne ventilen med mediatrykk og tillater fri strøm fra innløpsporten gjennom utløpsporten.
  • De kan håndtere trykk på opptil 3000 psi og leverer en strømningshastighet på 30 l/min.
  • De er kompatible med alle generelle hydraulikkvæsker og brukes i høsting, avfallstransport og andre mobile og industrielle applikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er patroner laget av?

Patronkropper er sammensatt av høykvalitets kaldtrukne stålstenger, mens de interne arbeidsdelene er herdet og slipt for maksimal ytelse og holdbarhet.

Hva er en vannhammer?

Vannslag forekommer i ethvert rørsystem der ventiler brukes til å kontrollere flyten av væsker eller damp. Det er et resultat av en høytrykks sjokkbølge som skaper en bankelyd når en væske i bevegelse blir tvunget til å endre retning eller stoppe brått.

Hva er en bobletett avstengningsmekanisme?

Under lufttrykktesting av en ny ventil i lukket posisjon, samles lekkasje forbi setene og bobles gjennom vann. For å kvalifisere som bobletett, bør ingen boble observeres i en foreskrevet periode.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?