VESTIL YR-serien Stasjonære gårdsramper i stål med Edge-O-Dock


filtre
Farge: brun , Dybde: 432 " , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 62 " , Total lengde: 36 ft. , Rampemateriale: Stål , Materiale på ramperist: Stål , Sikkerhetskjeder: Ja , Sikkerhetsfortrinn: 4" , Rett rampe: 360 " , Tilhengerfeste: Ja , Brukbar leppestøttekant: 13.5 " , Hjuldia.: 40.12 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 3.62 "
StilModellKapasitetAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeHøydejusteringsmetodeAvstengningsnivåBrukbar rampebreddeBreddePris (eks. mva)
A
YRDS-16-7236-H
16000 lbs.66 "66 "Hånd sveiv72 "66 "72 "249 550 NOK
B
YRDS-16-8536-M
16000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk40.12 "78 "85 "271 285 NOK
C
YRDS-16-7236-M
16000 lbs.66 "66 "Hydraulisk jekk72 "66 "72 "244 324 NOK
D
YRDS-16-8536-H
16000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "276 468 NOK
E
YRDS-20-8536-H
20000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "315 370 NOK
F
YRDS-20-8536-M
20000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk66 "78 "85 "310 217 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?