VESTIL YRDS-16-7236-H Stasjonær stålgårdsrampe, hydraulisk docklevel, 16000 Lb. Cap 72 x 36 tommer Størrelse

Vare: AG8CRV Modell: YRDS-16-7236-H
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

249 550 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar gårdsrampe
Kapasitet16000 lbs.
Caster Dia.9"
Caster materialeStål
Hjulbredde3 5 / 8 "
FARGEbrun
Fortaushøyde (inn.)4"
Dybde432 "
Avstand mellom fortauskanter66 "
Dock Leveler Bredde66 "
Høyde46 "
HøydejusteringsmetodeHånd sveiv
Lengde432 "
Senket høyde45 "
MaterialeStål
Maks. Høyde62 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde45 "
Total lengde36 ft.
Hevet høyde62 "
RampematerialeStål
Materiale på ramperistStål
SikkerhetskjederJa
Sikkerhetskantstein4"
Avstengningsnivå72 "
Rett rampe360 "
TilhengerfesteJa
Brukbar Lip Support Edge13.5 "
Brukbar rampebredde66 "
Hjul Dia.40.12 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde3.62 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2823.75
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)1097.28
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeHøydejusteringsmetodeAvstengningsnivåBrukbar rampebreddeBreddePris
VESTIL YRDS-16-7236-M Stålgårdsrampe, mekanisk docklevel, 16000 Lb. Kapasitet, 72 x 36 tommer Størrelse | AG8CRW YRDS-16-7236-M16000 lbs.66 "66 "Hydraulisk jekk72 "66 "72 "244 324 NOK
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-H Stålgårdsrampe, hydraulisk docklevel, 16000 Lb. Kapasitet, 85 x 36 tommer Størrelse | AG8CRX YRDS-16-8536-H16000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "276 468 NOK
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-M Stålgårdsrampe, mekanisk docklevel, 16000 Lb. Kapasitet, 85 x 36 tommer Størrelse | AG8 CRY YRDS-16-8536-M16000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk40.12 "78 "85 "271 285 NOK
RFQ
VESTIL YRDS-20-8536-H Stasjonær stålgårdsrampe, hydraulisk docklevel, 20000 Lb. Cap 85 x 36 tommer Størrelse | AG8CRZ YRDS-20-8536-H20000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "315 370 NOK
RFQ
VESTIL YRDS-20-8536-M Stålgårdsrampe, mekanisk docklevel, 20000 Lb. Kapasitet, 85 x 36 tommer Størrelse | AG8CTA YRDS-20-8536-M20000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk66 "78 "85 "310 217 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL YRDS-16-7236-H Stasjonær stålgårdsrampe, hydraulisk docklevel, 16000 Lb. Cap 72 x 36 tommer Størrelse
249 550 NOK / enhet