Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07400.030.0050 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M3 x 0.50, 50mm Lengde, 100PK | AH7UVG 38DE73

GRAINGER M07400.030.0050 Hylseskrue flatt stål M3 x 0.50, 50 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UVG Modell: M07400.030.0050Kryssreferanse: 38DE73
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
1 298 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.6.72mm
Hodehøyde1.86mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07400.030.0050 Hylseskrue flatt stål M3 x 0.50, 50 mm lengde, 100 PK
1 298 NOK /pakke