Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RC-WC hjulkloss, magnetskinnevogn, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tommer, polyuretan, oransje

På lager
Vare: AG7XWX Modell: RC-WC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnebil hjulblokk
FARGEoransje
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde3.625 "
Hull Dia.1 / 2 "
Lengde11 "
Magnet Dia.3 / 8 "
Materialepolyuretan
ByggematerialePlast
Antall magneter8
Antall bremseklosser1
Generell dybde11 "
Total høyde3.63 "
Samlet bredde2.25 "
Pick-up hull diameter1 / 2 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde3.63 "
Lengde på hjulklosser11 "
Bruk av hjulblokkerJernbane
Hjulblokkvekt3 lbs.
Hjulblokkbredde2.25 "
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9022
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL RC-WC-HOOK Hjulstoppkrok, skinnevogn, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 tommer størrelse, sølv | AG7XWY RC-WC-KROK---SølvStål614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RC-WC hjulkloss, magnetskinnevogn, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tommer, polyuretan, oransje
1 101 NOK / enhet