Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RC-WC-HOOK Hjulstoppkrok, skinnevogn, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 tommer størrelse, sølv

På lager
Vare: AG7XWY Modell: RC-WC-HOOK

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

614NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnebil hjulblokk
FARGESølv
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde30 "
Lengde4.75 "
MaterialeStål
DriftstypeHånd
Generell dybde4.75 "
Total høyde30 "
Samlet bredde1.75 "
StrømkildeHånd
Størrelse4.75 "x 1.75" x 30 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
HS kode7325991000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL RC-WC hjulkloss, magnetskinnevogn, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tommer størrelse, polyuretan, oransje | AG7XWX RC-WC---oransjepolyuretan1 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RC-WC-HOOK Hjulstoppkrok, skinnevogn, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 tommer størrelse, sølv
614NOK / enhet