Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 6ZC12 Slangesveising 1/4 x 50 fot | AF2YMA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 6ZC12 Slangesveising 1/4 x 50 fot

På lager
Vare: AF2YMA Modell: 6ZC12
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
1 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwin Line sveiseslange
FargekodingGrønn, oksygenlinje / rød, acetylenlinje
AnleggSpenning med høy strekk
Deksel TypeHeavy Duty
Fittings9/16 "18-UNF 2B tråd
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.17 / 32 "
Maks. Press200 psi
typenGemini klasse R

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1175
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørtype (EPDM)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdetypenPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2Z705 Slangesveising 1/4 x 25 fot | AC4DUX 2Z70525ft.Gemini klasse R800NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4LG87 Slangesveising 1/4 x 50 fot | AD8PCX 4LG8750ft.Gemini klasse T1 955 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4LG88 Slangesveising 1/4 x 100 fot | AD8PCY 4LG88100ft.Gemini klasse T2 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 6ZC12 Slangesveising 1/4 x 50 fot
1 266 NOK / enhet