Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBN 3HJL3

ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset trekkhåndtak rustfritt stål

På lager
Vare: AC9MBN Modell: BF157A.32DMSKryssref: 3HJL3
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
2 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset trekkhåndtak
FARGENaturlig
FinishSatin
Grep Dia.1"
Grep Høyde2-1 / 2 "
Greplengde10
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeRustfritt stål
Montering Hole Center til Center9"
MonteringstypeKlips / fester
Total lengde10 "
Samlet bredde1"
Projeksjon3.5 "
Skruestørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeMontering Hole Center til CenterTotal lengdePris
ROCKWOOD BF157.28 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28SølvpolertAluminum10 "11 "1 043 NOK
ROCKWOOD BF157.314 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronseBronseAluminum10 "11 "881NOK
ROCKWOOD BF157.32D Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DNaturligSatinRustfritt stål10 "11 "1 962 NOK
ROCKWOOD BF157.32DMS Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSNaturligSatinRustfritt stål10 "11 "2 619 NOK
ROCKWOOD BF157A.28 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28SølvSatinAluminum9"10 "1 125 NOK
ROCKWOOD BF157A.314 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314BronseBronseAluminum9"10 "1 323 NOK
ROCKWOOD BF157A.32D Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DNaturligSatinRustfritt stål9"10 "2 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset trekkhåndtak rustfritt stål
2 795 NOK / enhet