Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD BF157A.314 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBL 3HJL1

ROCKWOOD BF157A.314 Offset trekkhåndtak aluminium

På lager
Vare: AC9MBL Modell: BF157A.314Kryssref: 3HJL1
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
1 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset trekkhåndtak
FARGEBronse
FinishBronse
Grep Dia.1"
Grep Høyde2-1 / 2 "
Greplengde10
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center9"
MonteringstypeKlips / fester
Total lengde10 "
Samlet bredde1"
Projeksjon3.5 "
Skruestørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rockwood BF157A.314 offset trekkhåndtak er designet for bruk med dører for å åpne eller lukke dem. Den er ideell for kommersielle omgivelser der et solid og holdbart håndtak kreves.

Egenskaper:

  • Dette offset trekkhåndtaket er laget av aluminium for et høyt styrke-til-vekt-forhold.
  • Den er tilgjengelig i bronsefinish for forbedret estetikk.
  • Dette håndtaket tilbyr gjennomgående boltmontering med en praktisk 90-graders forskyvning for enkel bruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Inkluderer dette håndtaket de nødvendige monteringsboltene?

A. Rockwood BF157A.314 offset trekkhåndtak leveres med nødvendig monteringsutstyr, inkludert bolter, skiver og muttere.

Q. Kan personer med funksjonshemminger bruke dette håndtaket?

A. Rockwood BF157A.314 offset trekkhåndtak overholder ADA-standarder og er ideelt for personer med funksjonshemming.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeMontering Hole Center til CenterTotal lengdePris
ROCKWOOD BF157.28 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28SølvpolertAluminum10 "11 "1 012 NOK
ROCKWOOD BF157.314 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronseBronseAluminum10 "11 "856NOK
ROCKWOOD BF157.32D Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DNaturligSatinRustfritt stål10 "11 "1 904 NOK
ROCKWOOD BF157.32DMS Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSNaturligSatinRustfritt stål10 "11 "2 543 NOK
ROCKWOOD BF157A.28 Offset trekkhåndtak aluminium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28SølvSatinAluminum9"10 "1 092 NOK
ROCKWOOD BF157A.32D Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DNaturligSatinRustfritt stål9"10 "2 027 NOK
ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset trekkhåndtak rustfritt stål | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSNaturligSatinRustfritt stål9"10 "2 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD BF157A.314 Offset trekkhåndtak aluminium
1 285 NOK / enhet