CONRADER Løsningsventil


filtre
Kulemateriale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Messing , Knottmateriale: Messing , Maks. Temp.: 350 F , NPT-innløp: 1 / 8 " , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellInletMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
RCB-HU 160-175
1 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI362NOK
A
RCB-HU 115-130
1 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI362NOK
A
RCB-HU 135-150
1 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI362NOK
B
RCL-HU 160-175
3 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ
B
RCL-HU 115-130
3 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
B
RCL-HU 135-150
3 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?