Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER RCB-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi | AD4FNW 41H774

CONRADER RCB-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi

På lager
Vare: AD4FNW Modell: RCB-HU 160-175Kryssreferanse: 41H774
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsningsventil
(F) NPT-uttak1/4 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet1 / 4 "
KnottmaterialeMessing
Maks. Driftstemperatur350 F
Maks. Temp.350 F
Maks. Arbeids press175 PSI
NPT-innløp1 / 8 "
O-ringViton
Outlet1 / 8 "
Generell dybde15 / 16 "
Total høyde3.5 "
Total lengde3.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range160-175 PSI
SeterMessing
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader RCB-HU 160-175 avlasterpilotventil bruker et pneumatisk (luft) signal for å aktivere en annen tilkoblet enhet som en gasskontroll som bremser og setter fart på en motor i trykkluftsystemer. Den kan også brukes til å åpne/stenge en utløpsventil for å ventilere luft ut i atmosfæren eller betjene inntaksavlastere i den tilkoblede kompressorens hode. Denne avlasterpilotventilen er ideell for å regulere enhetens utgang ved å aktivere avlastningsmekanismen til inntaksventilen eller utløpsmekanismen til kompressoren når det er større trykklufttilførsel enn behovet.

Egenskaper:

  • Conrader RCB-HU 160-175 avlasterpilotventil har messinghus med rustfri stålpilotventilkule for korrosjonsbestandighet.
  • Den maksimale innstillingen til denne ventilen refererer til utlastningstrykket (utkobling), mens minimumsinnstillingen angir lasttrykket (utkoblingen).
  • Den har to justeringsskruer og to låsemuttere for å stille inn belastning og avlastningstrykk.
  • Denne pilotventilen har et justerbart trykkområde fra 160 til 175 psi.
  • Den leveres med et utskiftbart innløpsfilter, som forhindrer at forurensninger kommer inn i de tilkoblede enhetene.
  • Denne ventilen fungerer ved temperaturer fra -15 til 400 grader F.
  • Den har et 1/4-tommers FNPT-inntak og et 1/8-tommers FNPT-uttak.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dobbeltkontrollsperringer: Den manuelle håndavlastningsspaken til denne avlasterpilotventilen kan erstattes med disse doble kontrollsperringene for å veksle mellom start/stopp og kontinuerlig drift på elektriske motorkompressorer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige bruksområdene for denne Conrader RCB-HU 160-175 avlasterpilotventilen?

A.

  • Gasskontroller for å kontrollere motorhastigheten.
  • Avlastningsventiler for å regulere en kompressor.
  • Dreneringsventiler for fjerning av kondensat fra anlegg.
  • Vanligvis åpne/lukke ventiler.
  • Skyttelventiler.

Sp. Hva er de forskjellige innstillingene som er tilgjengelige i denne Conrader RCB-HU 160-175 avlasterpilotventilen?

A.

  • Avlastningsinnstilt trykk refererer til punktet der ventilen betjener inntaksavlasterne eller utløpsmekanismen for å ventilere kompressoren ut i atmosfæren.
  • Det innstilte trykket refererer til punktet der avlasterens pilotventil aktiverer kompressoren for å starte produksjonen av trykkluft på nytt.
  • Differansen refererer til trykkområdet mellom belastnings- og avlastningstrykket.

Sp. Hvordan justerer jeg denne Conrader RCB-HU 160-175 avlasterpilotventilen?

A.

  • Differensialjusteringsskrue og låsemutter er under trykkjusteringsskruen og låsemutteren. Brukere bør huske posisjonen deres før justering.
  • Tøm systemluften fra systemet og inspiser sikkerhetsinnretningen. Løsne både differensial- og trykkjusteringslåsemutteren helt og skru deretter differensialskruen forsiktig med klokken til den stopper.
  • Fjern trykkjusteringsskruen fra ventilhuset og installer den deretter ved å vri den to hele omdreininger.
  • Start kompressoren på nytt og øk deretter trykket for å nå ønsket lasttrykk. Slå av kompressoren.
  • Skru av differensialskruen med 1/3 av en omdreining mot klokken for å tillate aktivering av losseinnretninger som ved normal drift. Stram differensiallåsemutteren.
  • Etter at ønsket lasttrykk er oppnådd, dreier du trykkjusteringsskruen sakte med klokken. Mens du dreier ventilen, lytt etter at ventilen laster. Det vil trekke ut luft fra toppen av ventilhuset og lage en susende lyd. Når luft kommer ut fra toppen av ventilhuset ved å lage en hvesende lyd, stram til trykkjusteringslåsemutteren.

Produktvarianter

ProduktModellInletMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
CONRADER RCB-HU 115-130 Losserpilotventil 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI362NOK
CONRADER RCB-HU 135-150 Losserpilotventil 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI362NOK
CONRADER RCL-HU 115-130 Losserpilotventil 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Losserpilotventil 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCB-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi
362NOK / enhet