APPROVED VENDOR Sekskantplugg, rustfritt stål


filtre
Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: MNPT , Utvendig Dia.: 1.75 "
StilModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LTK4
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "28NOK
A
1LTK6
304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "36NOK
A
1LTN3
304 rustfritt stål300 psi150 psi2"269NOK
B
301BHP1504
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1.25 "333NOK
B
1RRG4
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 8 "43NOK
A
1LTK9
304 rustfritt stål300 psi150 psi1"135NOK
B
1RRH5
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"148NOK
A
1LTK7
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "52NOK
A
1LTN1
304 rustfritt stål300 psi150 psi1.25 "172NOK
A
1LTK5
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "25NOK
A
1LTK8
304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "70NOK
A
1LTN2
304 rustfritt stål300 psi150 psi1.5 "229NOK
B
1RTH8
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"195NOK
B
1RTH4
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "80NOK
B
1RTH6
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?