Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LTN3 sekskantplugg 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FLB

APPROVED VENDOR 1LTN3 sekskantplugg 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FLB Modell: 1LTN3
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK4 sekskantplugg 1/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKT 1LTK4304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK5 sekskantplugg 1/4 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKU 1LTK5304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK6 sekskantplugg 3/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKV 1LTK6304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK7 sekskantplugg 1/2 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKW 1LTK7304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK8 sekskantplugg 3/4 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKX 1LTK8304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK9 sekskantplugg 1 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKY 1LTK9304 rustfritt stål300 psi150 psi1"117NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN1 sekskantplugg 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 rustfritt stål300 psi150 psi1.25 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTN3 sekskantplugg 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål
224NOK / enhet