CHICAGO PNEUMATIC Pneumatisk sliper


filtre
Luftinntak: 3 / 8 "PT , Plikt: Industriell , Eksos: Bak , Bli ferdig: Grå emalje , fulllast forsterkere: 5.75 , Håndtaksmateriale: Kompositt , Maks. Omgivelsestemperatur: 115 Grader F , Maks. Press: 125 psi , Total dybde: 22-1 / 16 " , Total høyde: 23.187 " , Total bredde: 12 15 / 16 " , Fase: 1 , Rørstørrelse: 3 / 8 "PT , Nødvendig trykk: 90 psi , Variabel hastighet: Ja , Spenning: 115 VAC , Hjuldiameter: 7"
StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPSakMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A
CP3650-100AB6VK
spaken17.0068.010,000 rpm2.3Trykkluft tørketrommel3 / 8 "9 5 / 16 "23 972 NOK
B
CP3850-85AB7V
Avtrekker19.25778500 rpm2.8Pneumatisk sliper5 / 8 "1 11 / 32 "25 594 NOK
B
CP3850-77AB7V
Avtrekker17.5697700 rpm2.8Pneumatisk sliper5 / 8 "1 11 / 32 "23 636 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?