Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumatisk kvern Industriell 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumatisk kvern Industriell 7700 Rpm

På lager
Vare: AF6ZBQ Modell: CP3850-77AB7VKryssref: 20RH05
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
23 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk sliper
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid17.5
CFM @ full belastning69
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet7700 rpm
KvernetypeVinkel
HåndteringsmaterialeKompositt
HP2.8
LåseSpindel
Min. Slangestørrelse5 / 8 "
Total lengde1 11 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
GasspedalAvtrekker
variable SpeedJa
Hjuldiameter7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8467290010

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPSakMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumatisk kvern Industriell 8500 Rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7VAvtrekker19.25778500 rpm2.8Pneumatisk sliper5 / 8 "1 11 / 32 "25 594 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk kvern Industriell 10000 Rpm | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKspaken17.0068.010,000 rpm2.3Trykkluft tørketrommel3 / 8 "9 5 / 16 "23 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumatisk kvern Industriell 7700 Rpm
23 636 NOK / enhet