MOODY TOOL Tips om erstatning av skribent


filtre
Kroppsdia .: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: Tråd , Total lengde: 3.75 "
StilModellHåndtakstypeMaterialeTipsstilPris (eks. mva)
A
49-8045
-Carbide-180NOK
B
49-8042
---4NOK
RFQ
C
49-8055
---23NOK
RFQ
D
49-8086
---229NOK
RFQ
E
49-8100
---201NOK
RFQ
F
51-8044
---36NOK
RFQ
G
49-8101
---239NOK
RFQ
H
49-8051
-Stål-155NOK
C
49-8041
---5NOK
RFQ
I
49-8044
---34NOK
RFQ
J
49-8054
rifleteStålrett151NOK
C
49-8052
rifleteStålhekta155NOK
K
49-8053
rifleteStålvinklet155NOK
A
49-8002
Bukser Pocket StyleStål-147NOK

Tips om erstatning av skribent

Moody Tools-utskiftingsspisser for rits brukes til å markere synlige linjer på tre- eller metallarbeidsstykker før de maskineres. Disse utskiftbare tuppene er tilgjengelige i rett og vinklet tuppalternativer og passer enkelt inn i en skris som kjøpes separat. Velg fra et bredt spekter av utskiftningsspisser for rips i forskjellige lengder og kroppsdiametre for forskjellige metallskriser, inkludert gjengede ripser og bukselomme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?