Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk kvern Industriell 10000 Rpm | AF6ZBL 20RH01

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk kvern Industriell 10000 Rpm

På lager
Vare: AF6ZBL Modell: CP3650-100AB6VKKryssref: 20RH01
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
23 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid17.00
Brakett settJa
CFM23
CFM @ full belastning68.0
Duggpunkt86 Grader F
DutyIndustriell
EksosBak
filtreSammenslåing
FinishGrå emalje
Gratis hastighet10,000 rpm
Forsterker med full belastning5.75
KvernetypeVinkel
HåndteringsmaterialeKompositt
HP2.3
LåseSpindel
Maks. Omgivelsestemp.115 Grader F
Maks. Press125 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Generell dybde22-1 / 16 "
Total høyde23.187 "
Total lengde9 5 / 16 "
Samlet bredde12 15 / 16 "
Fase1
Rørstørrelse3 / 8 "PT
KjølemediumR-134A
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedJa
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8467290010

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPSakMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumatisk kvern Industriell 8500 Rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7VAvtrekker19.25778500 rpm2.8Pneumatisk sliper5 / 8 "1 11 / 32 "25 594 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumatisk kvern Industriell 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VAvtrekker17.5697700 rpm2.8Pneumatisk sliper5 / 8 "1 11 / 32 "23 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk kvern Industriell 10000 Rpm
23 972 NOK / enhet