PARKER PDP -serienipler, 6000 PSI Nominelt trykk


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 8 " , Maks. Driftstrykk: 6000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Trådtype: mann , Ventiltype: Ball
StilModellTilkoblingstypeTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
PDP343
NPTF1 / 4-18 "-809NOK
RFQ
A
PDP323
NPTF1 / 8-27 "-857NOK
RFQ
B
PDP36BTL
Seal-Lok-3 / 8 "1 032 NOK
RFQ
C
PDP34BTX
Triple-Lok-1 / 4 "885NOK
RFQ
C
PDP36BTX
Triple-Lok-3 / 8 "841NOK
RFQ
D
PDP341
UNF7 / 16-20-840NOK
RFQ
D
PDP361
UNF9 / 16-18-736NOK
RFQ

PDP -serienipler, 6000 PSI Nominelt trykk

Nipler i Parker PDP-serien med kompatible koblinger gir enkel tilkobling for spesialisert diagnoseutstyr eller mekaniske målere. Disse høystrekkfaste stålenhetene gir utmerket styrke og evne til å motstå 6000 PSI kontinuerlig driftstrykk og grepstette riflede ermer for rask tilkobling/frakobling mens du bruker hansker. De er på linje med de sammenkoblede koblingene via låsekuler for å eliminere behovet for gjenging og enkelt klikke testutstyret (som målere, svingere) på plass uten problemer. Disse niplene er permanent montert ved de gjengede testportene, stive rør eller slangesammenstillinger og er tilgjengelige i UNF, Seal-Lok, NPTF og Triple-Lok type tilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?