Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 301BHP1504 Sekskantplugg 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EHU 1RRH7

APPROVED VENDOR 301BHP1504 sekskantplugg 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi

På lager
Vare: AB3EHU Modell: 301BHP1504Kryssreferanse: 1RRH7
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.1.75 "
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK4 sekskantplugg 1/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKT 1LTK4304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK5 sekskantplugg 1/4 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKU 1LTK5304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK6 sekskantplugg 3/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKV 1LTK6304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK7 sekskantplugg 1/2 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKW 1LTK7304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK8 sekskantplugg 3/4 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKX 1LTK8304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTK9 sekskantplugg 1 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB2FKY 1LTK9304 rustfritt stål300 psi150 psi1"135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN1 sekskantplugg 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 rustfritt stål300 psi150 psi1.25 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 301BHP1504 sekskantplugg 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi
333NOK / enhet