CONRADER RCL-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777

CONRADER RCL-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi

Vare: AD4FNZ Modell: RCL-HU 160-175Kryssreferanse: 41H777

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsningsventil
(F) NPT-uttak1/4 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet3 / 8 "
KnottmaterialeMessing
Maks. Driftstemperatur350 F
Maks. Temp.350 F
Maks. Arbeids press175 PSI
NPT-innløp1 / 8 "
O-ringViton
Outlet1 / 4 "
Generell dybde1.5 "
Total høyde4.25 "
Total lengde4.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range160-175 PSI
SeterMessing
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forhåndsinnstilt rekkevidde (PSI) (160-175)

Produktvarianter

ProduktModellInletMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
CONRADER RCB-HU 115-130 Losserpilotventil 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI362NOK
CONRADER RCB-HU 135-150 Losserpilotventil 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI362NOK
CONRADER RCB-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI362NOK
CONRADER RCL-HU 115-130 Losserpilotventil 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Losserpilotventil 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCL-HU 160-175 Losserpilotventil 160-175 Psi