NYCOIL Slange, nylon


filtre
Hardhet: Shore D: 60 , Lengde: 100ft. , Materiale: nylon , Temp. Område: -4 til 175 F. , Toleranse: +0.002 til -0.004 " , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg
StilModellBurst PressFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
2VDZ7
600 psiNaturlig10mm233 ved 68 grader F12 mm0.039 "1 364 NOK
A
2VDN7
660 PSINaturlig0.232 "333 ved 68 grader F5/16 "eller 8 mm0.040 "648NOK
A
2VDZ6
660 PSINaturlig8mm200 ved 68 grader F10mm0.039 "906NOK
B
2VDP5
660 PSISvart0.232 "333 ved 68 grader F5/16 "eller 8 mm0.040 "694NOK
A
2VDZ4
795 PSINaturlig4mm400 ved 68 grader F6mm0.039 "585NOK
B
2VDY8
795 PSISvart4mm400 ved 68 grader F6mm0.039 "571NOK
B
2VDP2
825 PSISvart0.106 "333 ved 68 grader F5/32 "eller 4 mm0.025 "323NOK
A
2VDN4
825 PSINaturlig0.106 "333 ved 68 grader F5/32 "eller 4 mm0.025 "308NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?