Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDZ6 Tubing 10mm Ytre Diameter Nylon Clear 100 Feet | AC3PQM

NYCOIL 2VDZ6 slange 10 mm ytre diameter nylon klar 100 fot

På lager
Vare: AC3PQM Modell: 2VDZ6
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
906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press660 PSI
FARGENaturlig
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.8mm
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press200 ved 68 grader F
Utenfor Dia.10mm
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.039 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1565
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
NYCOIL 2VDN4 slange 4mm eller 5/32 tommer nylon klar 100 fot | AC3PNU 2VDN4825 PSINaturlig0.106 "333 ved 68 grader F5/32 "eller 4 mm0.025 "308NOK
NYCOIL 2VDN7 rør 8mm eller 5/16 tommer nylon klar 100 fot | AC3PNX 2VDN7660 PSINaturlig0.232 "333 ved 68 grader F5/16 "eller 8 mm0.040 "648NOK
NYCOIL 2VDP2 rør 4mm eller 5/32 tommer ytre diameter nylon svart 100 fot | AC3PPB 2VDP2825 PSISvart0.106 "333 ved 68 grader F5/32 "eller 4 mm0.025 "323NOK
NYCOIL 2VDP5 slange 8mm eller 5/16 tommer ytre diameter nylon svart 100 fot | AC3PPD 2VDP5660 PSISvart0.232 "333 ved 68 grader F5/16 "eller 8 mm0.040 "694NOK
NYCOIL 2VDY8 rør 6mm ytre diameter nylon svart 100 fot | AC3PQK 2VDY8795 PSISvart4mm400 ved 68 grader F6mm0.039 "571NOK
NYCOIL 2VDZ4 Tubing 6mm Ytre Diameter Nylon Clear 100 Feet | AC3PQL 2VDZ4795 PSINaturlig4mm400 ved 68 grader F6mm0.039 "585NOK
NYCOIL 2VDZ7 rør 12mm ytre diameter nylon klar 100 fot | AC3PQN 2VDZ7600 psiNaturlig10mm233 ved 68 grader F12 mm0.039 "1 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDZ6 slange 10 mm ytre diameter nylon klar 100 fot
906NOK / enhet